Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hydraulisk vogndonkraft

Hydraulisk vogndonkraft
DONKRAFT DK13-HLQ 1300 KG.

Varenr. 071554 237
EAN 4046777444339

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Automatisk sikkerhedsventil, der sikrer, at belastningen ikke overstiger den nominelle kapacitet

  • Aftageligt håndtag

  • Manuel sænkning
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bæreevne

1300 kg

Min. højde (A)

80 mm

Maks. højde (B)

735 mm

Længde

940 mm

Højde

160 mm

Antal hjul

4 STK

Farve

Rød

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

39 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger